Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 1 Flüg 335140-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335140-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8922A2-129B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376403216
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 1 Flügeltür, HxBxT 920 x 1.250 x 900 mm, 5 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Flächenlast 450 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 60, 4 x 120 mm Schubladen Breite = 490 - 1055 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 50 - 100 kg Schubladenauszug = 90 % Türen Anzahl = 1 Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 920 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 169 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
5
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
169 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
920 mm
Schubladenauszug:
90 %
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 60\, 4 x 120 mm
Schubladen Breite:
490 - 1055 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
50 - 100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
185.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,28*
€ 1.458,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,17*
€ 1.458,34*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,73*
€ 1.555,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,43*
€ 2.498,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,01*
€ 1.850,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,51*
€ 1.827,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,16*
€ 1.741,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,41*
€ 1.685,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,73*
€ 1.619,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,76*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,78*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,25*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 128,03*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,52*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,35*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,63*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,77*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.