Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP LED-Kopfleuchte I-View, 3,8 V 1600 mAh, Li-ion 356428-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356428-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000873404
EAN/GTIN:
     5708997356265
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
SCANGRIP LED-Kopfleuchte I-View, 3,8 V 1600 mAh, Li-ion COB-LED mit optimierter Lichstreuung sorgen für helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes Sensormodus lässt sich sogar mit dicken Handschuhen einfach mit einer Handbewegung vor der Lampe ein-/ausschalten leistungsstarke Akku-Stirnlampe mit bis zu 400 Lumen Lichtstärke 0,5 m mit Display schwarzes, gewebtes Kopfband optionale Powerbank Besondere Produktvorteile: beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld) berührungsloser Ein-/Ausschalter Akku mit langer Lebensdauer klein und leicht, nur 100 g staub und wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: Betriebsdauer: 1,5 - 15h Ladezeit: 3,5h Lichtstufen: stufenlos
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
85.00 mm
WEIGHT GRO:
.315000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85131000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, LED Arbeitsleuchten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 40,05*
€ 49,14*
2 Tage
108
1
€ 5,45*
ab € 40,07*
€ 49,17*
2 Tage
108
2
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 50,65*
3 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 41,71*
€ 51,06*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 56,33*
€ 67,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,70*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 20,98*
Zubehör
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.