Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
bott verso Schubladenschrank, mit 9 Schubladen, BxTxH: 525 x 360939-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-360939-YY
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16925057.19
EAN/GTIN:
5039350104897
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso Schubladenschrank, mit 9 Schubladen, BxTxH: 525 x 550 x 1000 mm bott verso Schubladenschrank mit 9 Schubladen Aus einem stabilen, vollverschweißten Stahlgehäuse mit Schubladen mit Vollauszügen Schubladenkonfiguration: 8x 100 mm, 1x 125mm (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 525 x 550 x 1000 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 9
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
9
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
81.460000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
... >
Stahlschränke
>
Schubladenschränke
>
bott verso Schubladenschrank, mit 9 Schubladen
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
bott schubladenschrank grau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank bott
,
Schubladenschränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,25*
€ 955,64*
Lager 711
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 902,00*
€ 1.041,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,64*
€ 1.137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,00*
€ 1.134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,41*
€ 1.090,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,25*
€ 986,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte, für Schubladensc 360826-YY
Bott
16926930.16
ab € 28,41*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 100 mm 360776-YY
Bott
16926960.19
ab € 78,75*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 125 mm 360797-YY
Bott
16926961.19
ab € 79,34*
Zubehör
Kleinteileboxen bott verso, für Schubladen, Set aus 15 Boxen, für Fronthöhe 100/125 mm, B 525 x T 550 x H 77 mm, Stahlblech
Bott
43020789
ab € 56,21*
Zubehör
Trenn-/Steckwand-Sortiment, 2 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 100/125 mm, H 77 mm
Bott
16926804.51
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen