Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x525x550mm,9 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231997
231997
Artikel-Nr.:
     711-231997
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925057.19
EAN/GTIN:
     5039350104897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 550 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm/1x125 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1000 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm/1x125 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
nein
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
75.758 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott schubladenschrank grau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,25*
€ 955,64*
Lager 711
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 902,00*
€ 1.041,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,82*
€ 1.239,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,85*
€ 1.236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,95*
€ 1.183,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,90*
€ 1.139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,00*
€ 1.073,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926930.16
ab € 28,41*
Zubehör
Bott
16926960.19
ab € 78,75*
Zubehör
Bott
16926961.19
ab € 79,34*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,21*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.