Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Schubladenschrank, mit 6 Schubladen und Einzelaus 361229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361229-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925525.16
EAN/GTIN:
     5039350155813
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
bott verso Schubladenschrank, mit 6 Schubladen und Einzelauszug, BxTxH: 1050 x 550 x 900 mm bott verso Schubladenschrank mit Einzelauszug und 6 Schubladen Aus einem stabilen, vollverschweißten Stahlgehäuse mit Schubladen mit Vollauszügen Schubladenkonfiguration: 1x 100mm, 3x 125mm, 2x175mm (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1050 x 550 x 900 mm. Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
96.940000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,08*
€ 1.425,44*
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.369,88*
€ 1.582,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,44*
€ 1.696,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,80*
€ 1.680,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,02*
€ 1.594,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,31*
€ 1.537,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,08*
€ 1.459,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201150.08
ab € 167,78*
Zubehör
Bott
41201150.15
ab € 192,75*
Zubehör
Bott
16926932.16
ab € 37,50*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,28*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.