Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1050x550mm,6 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232270
232270
Artikel-Nr.:
     827-232270
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925525.16
EAN/GTIN:
     5039350155813
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1050 x 550 mm
  • 6 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 233016 Schaumstoffeinlage, LxB 1050x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233035 Abrollrand, f. Schubladenschrank, BxT 1050x550 mm, schwarz
  • 233443 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Multiplex, Dekor braun
  • 233444 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
  • 233449 Schubladeneinsatzset, 33 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
97.341 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,08*
€ 1.425,44*
Lager 827
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.369,88*
€ 1.582,78*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,78*
€ 1.883,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,08*
€ 1.857,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,29*
€ 1.762,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,30*
€ 1.702,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,88*
€ 1.630,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201150.08
ab € 167,78*
Zubehör
Bott
41201150.15
ab € 192,75*
Zubehör
Bott
16926932.16
ab € 37,50*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,28*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.