|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-364300-YY Herst.-Nr.: 120.824.19720 EAN/GTIN: 4045444605158 |
| |
|
|  |  |
 | ACTIOMEDIC® EasyAid Refill Pflaster DETECT/ELASTIC, 30 Stk. EasyAid Refill - DETECT ELASTIC Pflasterstrips 19 x 72 mm Nachfüll-Set für den EasyAid Pflasterspender detektierbare, elastische Pflasterstrips schützen und polstern die Wunde erlauben maximale Bewegungsfreiheit elektromagnetisch detektierbar optimal geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche bis zur Entnahme einzeln eingesiegelt saubere Entnahme der Pflaster nach unten aus dem Spender heraus einhändiges Anlegen der Pflaster ohne fremde Hilfe möglich integriertes Kanban-System erinnert an rechtzeitige Pflasternachbestellung hypoallergen und hautfreundlich Weitere Informationen:  |  | Pflaster Eigenschaften: | detektierbar\;elastisch\; | HEIGHT GRO: | 69.00 mm | WIDTH GRO: | 115.00 mm | DEPTH GRO: | 26.00 mm | WEIGHT GRO: | .027000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, Pflasterspender, Erste Hilfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 4,755* | € 6,665* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 3,98* | € 6,73* |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 4,95* | ab € 4,10* | € 7,60* |  |  |  | Lager 4445 | |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 14,96* | € 19,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 155,12* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|