Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® EasyAid Refill Pflaster ELASTIC, 30 Stk. 364301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364301-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.820.19720
EAN/GTIN:
     4045444605110
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
ACTIOMEDIC® EasyAid Refill Pflaster ELASTIC, 30 Stk. EasyAid Refill - ELASTIC Pflasterstrips 19 x 72 mm Nachfüll-Set für den EasyAid Pflasterspender elastische Pflasterstrips schützen die Wunde und erlauben maximale Bewegungsfreiheit bis zur Entnahme einzeln eingesiegelt saubere Entnahme der Pflaster nach unten aus dem Spender heraus einhändiges Anlegen der Pflaster ohne fremde Hilfe möglich integriertes Kanban-System erinnert an rechtzeitige Pflasternachbestellung hypoallergen und hautfreundlich
Weitere Informationen:
Pflaster Eigenschaften:
elastisch
HEIGHT GRO:
69.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
.026000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,14*
5 Tage
136
8
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,15*
Lager 4445
40
8
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 18,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
120.800.20000
ab € 22,59*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,84*
Ähnlich
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,68*
Ähnlich
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,97*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.