Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Wundschnellverband ELASTIC, 6 cm x 5 m 364303-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364303-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     134.020.05060
EAN/GTIN:
     4045444600764
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
ACTIOMEDIC® Wundschnellverband ELASTIC, 6 cm x 5 m Actiomedic® ELASTIC Wundschnellverband aus elastischem Trägergewebe mit durchlaufendem Wundkissen hautfarben 5 m x 6 cm, individuell zuschneidbar atmungsaktiv hautfreundlich hypoallergen verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie reizfrei - auch für Personen mit empfindlicher Haut oder bei Pflasterallergien geeignet in der praktischen Actiomedic®-Spenderbox: bedarfsgerechte Entnahme sichere Aufbewahrung Schutz vor Verschmutzung erhöht die Lagerfähigkeit und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.119000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 7,65*
5
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 7,83*
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 8,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 5,71*
€ 9,00*
Lager 4445
35
10
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,238* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
317.001.60000
ab € 4,86*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.105.060
ab € 11,90*
Ähnlich
GRAMM medical
323.041.00200
ab € 103,74*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.49821
ab € 7,02*
Ähnlich
GRAMM medical
333.020.38755
ab € 5,96*
Ähnlich
GRAMM medical
335.020.04086
ab € 6,36*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.43068
ab € 6,28*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.39531
ab € 10,65*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,27*
Ähnlich
GRAMM medical
320.000.02500
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
420.018.70092
ab € 2,61*
Ähnlich
GRAMM medical
420.018.50042
ab € 3,16*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.29651
ab € 6,61*
Ähnlich
GRAMM medical
137.020.19720
ab € 4,36*
Ähnlich
GRAMM medical
120.003.00001-VE16
ab € 52,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.