Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-371485-YY Herst.-Nr.: 183 10 TC EAN/GTIN: 4010886951521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEDORE Zangenschlüssel 10" 183 10 TC Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken, Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen, Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite, Schonbacken optional erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 22.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 265.00 mm | WEIGHT GRO: | .534000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,49* | € 42,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,48* | € 43,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 32,13* | € 43,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 32,87* | € 43,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,36* | € 55,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|