Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x260 mm 452521-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452521-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3179-GR
EAN/GTIN:
     8029248097186
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x260 mm Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen erhältlich Außenmaß Höhe = 260 mm Außenmaß Breite = 400 mm Innenmaß Höhe = 250 mm Innenmaß Breite = 367 mm Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
260 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
367 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 30,45*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 30,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,24*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1191-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 6,37*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,06*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1192-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,07*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,94*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
FW1193-1 (unten) oder -2 (oben)
ab € 7,99*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
1613-RO
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.