Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, Arbeitsplatte Buche massiv, Stärke 459966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459966-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-109B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376981110
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, Arbeitsplatte Buche massiv, Stärke 40 mm, HxBxT 840 x 1.000 x 900 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 38 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
38 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,75*
€ 421,66*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 335,91*
€ 424,77*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 425,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 426,13*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 379,72*
€ 448,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,72*
€ 451,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,02*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,59*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,17*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,04*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,65*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.