Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT900xH840mm Buche massiv lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9141455207
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-109B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376981110
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
RAU
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,75*
€ 421,66*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 335,91*
€ 424,77*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 425,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,33*
€ 426,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,87*
€ 427,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,02*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,59*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,17*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,04*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,65*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.