Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keron PowerGrab Thermo Gr. 7 orange-Strickhs. Latex m. Acryl 466918-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466918-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     297381
EAN/GTIN:
     4018653025284
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Keron PowerGrab Thermo Gr. 7 orange-Strickhs. Latex m. Acrylfutter Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte getaucht in Latex Hand- und Fingerrücken frei Daumen vollständig ummantelt Handinnenfläche mit „MicroFinish“ gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien
Weitere Informationen:
Größe:
7
HEIGHT GRO:
1.00 mm
WIDTH GRO:
12.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,34*
1 Tag
3
1
€ 5,00*
ab € 4,76*
€ 6,88*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 5,37834*
€ 7,40834*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,40834*
€ 8,81592
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,07834*
€ 8,42322
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,81834*
€ 8,11382
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,48834*
€ 7,72112
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,37834*
€ 6,40022
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 44,45004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.