| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SLPG0407 Herst.-Nr.: 01000SLPG04.07 EAN/GTIN: 4018653025284 |
| | |
|
| | |
| Towa PowerGrab Thermo ist ein Arbeitshandschuh für kalte Arbeitsbedingungen. Power Grab Thermo bietet einen hervorragenden Kälteschutz und zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort sowie die gute Atmungsaktivität aus. Die Grifffläche besteht aus einem revolutionären Material welches für einen besseren Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen sorgt. Towa Power Grab Thermo eignet sich somit bestens für Arbeiten mit Kälteeinwirkung wie z.B. Bauindustrie, Kühlhäuser, Abfallentsorgung, Instandhaltung und ähnlichen Einsatzzwecken. Dieser Thermo Handschuh bietet Ihnen einen ausgezeichneten Tragekomfort! EN388/374/EN511 EN 420 Weitere Informationen: | | Einsatz als: | Winterhandschuhe | Material: | Baumwolle / Gummi | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, latex handschuhe orange, thermohandschuh, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Towa, Thermo Handschuhe, Winter Arbeitshandschuh, Thermohandschuhe, Thermo Arbeitshandschuhe, gefütterter Arbeitshandschuh, gefütterte Handschuhe, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Wintergeräte, Saisonartikel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,37* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,96* | € 6,09* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 5,39834* | € 7,45834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|