Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Rückspiegel, für Gabelstapler, HxBxT 151 x 288 x 68 467081-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467081-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     VUMAX 410
EAN/GTIN:
     3547311990011
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Vialux® Rückspiegel, für Gabelstapler, HxBxT 151 x 288 x 68 mm, P.A.S.® Speziell für Gabelstapler-Front entwickelt mit 180° Panoramablick. Unzerbrechliche Spiegelfläche für erhöhte Sicherheit. Einfache Installation ohne Bohren, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
1 m
Breite:
288 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
151 mm
Sichtwinkel:
180 °
Spiegel Material:
P.A.S.®
Spiegel Typ:
Rückspiegel
Tiefe:
68 mm
HEIGHT GRO:
68.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD CHRONOPOST
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 59,12*
€ 74,26*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 59,06*
€ 74,28*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 74,55*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 62,16*
€ 77,93*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 85,99*
€ 103,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,29*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 115,16*
Ähnlich
SPL
M41
ab € 35,27*
Ähnlich
SPL
ab € 128,94*
Ähnlich
SPL
ab € 69,76*
Ähnlich
SPL
ab € 176,02*
Ähnlich
SPL
ab € 53,48*
Ähnlich
SPL
584
ab € 148,71*
Ähnlich
SPL
ab € 43,30*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,09*
Ähnlich
SPL
ab € 460,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.