| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471566-YY Herst.-Nr.: GM310-H EAN/GTIN: 4260589110934 |
| |
|
| | |
| Saugmatte SMF Heavyweight, 50 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 500 mm, Universal, grau Das Bindevlies PRO ist zur Aufnahme von Flüssigkeiten, wie z.B. Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser und schwache Chemikalien vorgesehen. Sie können zwischen der Aufnahmekapazität und Größe des Bindevlieses wählen. Zur Aufnahme von Flüssigkeiten Oben verstärkt und fusselfrei Unten mit dichter Sperrfolie Mit unterschiedlicher Aufnahmekapazität und Größe erhältlich 50 Stk/VE Geeignet für Flüssigkeiten = Flüssigkeiten <30 SAE Aufnahmekapazität = 43 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Weitere Informationen: | | Lagen Anzahl: | 3-lagig | Aufnahmekapazität: | 43 l | Breite: | 400 mm | Geeignet für Flüssigkeiten: | Flüssigkeiten <30 SAE | Länge: | 500 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Material Einheit: | Tücher | HEIGHT GRO: | 350.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.450000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 56031480 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Bindevliesteppich, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Bindevliese |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,99* | € 2,52* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 50,45* | € 65,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 78,92* | € 96,69* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 80,82* | € 98,54* | | | | Lager 4445 | 29 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 86,72* | € 105,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7344* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|