Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies SMS Heavyweight, 100 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 5 471590-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471590-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BP221-H
EAN/GTIN:
     4260589110477
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies SMS Heavyweight, 100 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 500 mm, Öl, blau Das Bindevlies SMS überzeugt durch eine saubere Aufnahme bei dauerhafter und starker Beanspruchung. Je nach Ausführung eignet sich das 3-lagige Bindetuch für Öl, Chemikalien oder eine Mischung aus Wasser, Öl und Chemikalien. Saubere Aufnahme Fusselfrei, staubarm und reißfest 3-lagige Struktur Präventiv oder im Notfall einsetzbar Verschiedene Ausführungen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 80 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = blau
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
80 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Material Einheit:
Tücher
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,01*
€ 124,12*
€ 4,95*
ab € 121,01*
€ 152,39*
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 181,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.