Bindevliestücher haben eine praktische Größe und können schnell auf kleinen Verschüttungen ausgebreitet werden. Oder auch zur Vorsorge auf kleineren Flächen, wo Leckagen auftreten können.
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet · fasert nicht aus · mittig perforiertDEKR...
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiertDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2...
saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cm DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über V...
Das Vlies ist mit saugstarken, gleichzeitig ölentziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet. Ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen. Eigenschaften und ...
Ölbindetuch • Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten • Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen • Auffangen von Tropfölen an Maschinen • Aufnahme...
Vliesmaterial, 300 g/m∙ Kann ein Vielfaches des Eigengewichtes aufnehmen ∙ Hitzebeständig und voll schwimmfähig ∙ Gesamtlänge der Rolle = 46m ∙ Farbe blau
Öl-Bindevlies Für den Innen- und Außenbereich geeignet Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet Für Kohl...
Typ = Pad Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 20 l Anzahl pro Packung = 20 Pads, nur für Öl, robuste Ausführung. Diese Absorptionspads für Öl von RS bieten eine robuste Lösung für das schnelle und...
Ölbindetücher • Aufnahmekapazität, bis zum 25-fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten • Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen • Auffangen von Tropfölen an Maschinen • Aufna...
Bindevliestücher haben eine praktische Größe und können schnell auf kleinen Verschüttungen ausgebreitet werden. Oder auch zur Vorsorge auf kleineren Flächen, wo Leckagen auftreten können.
Typ = Pad Anwendung = Öl Absorptionsvermögen = 1,1 l Anzahl pro Packung = 100 Handelsname = Performance Schweres Pad, nur für Öl. Schweres Pad, nur für Öl Schwerer Überzug für erhöhte Reißfestigkei...