Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterpolierer EP/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Akku-Exzenterpolierer EP/A
Artikel-Nr.:
     4502-04L0499
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29835
EAN/GTIN:
     4006274298354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Nass-Polierer
Akkubetriebene Orbitalpoliermaschine, 29835, Proxxon Akkubetriebener Orbitalpolierer mit 11 mm Hub des Polierers, der ein hologrammfreies Polieren auf lackierten und unbeschichteten Metalloberflächen ohne Erhitzung ermöglicht. Ausgewuchteter Spezialmotor, leistungsstark, leise und langlebig mit stufenloser Drehzahlregelung. Geräuscharmes Planetengetriebe im Aluminium-Druckgussgehäuse mit ausgewuchteter Exzenterscheibe für gleichmäßiges Polieren. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem POLYPROPYLENE mit Originalausstattung zum sofortigen Einsatz: Schaumstoff-Stützteller Ø50 mm mit Klettverschluss, Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX Polieremulsion für die Lackaufbereitung (2x 25 ml), Mikrofasertuch und Schraubenschlüssel für den Werkzeugwechsel. Set mit EP/A, Lithium-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Schnellladegerät LG/A2. Features * Problemlöser im Automobilsektor * Hochwertiger 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für höchste Leistung * Eine Akkuladung ermöglicht auch bei maximaler Leistung eine mindestens 30-minütige Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku-Exzenterpolierer
Drehzahl:
2800 1/min
Nennspannung:
10.8 V
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
2.544 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 220,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 221,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 226,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,65*
€ 285,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,80*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,07*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 4,87*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 4,88*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
29896
ab € 29,84*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 2,03*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 2,82*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,60*
Zubehör
Proxxon
29880
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.