Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, 115 mm, 69 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 77 72 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider, 115 mm, 69 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 77 72 115
Seitenschneider, 115 mm, 69 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 77 72 115
Artikel-Nr.:
     4502-05L2554
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 72 115
EAN/GTIN:
     4003773040958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider, 77 72 115, Knipex Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Modell: Spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 69 g * Länge: 115 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (weich):
0.8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider spitzer kopf mit facette, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 28,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 28,31*
1
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 28,72*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 24,51*
€ 29,06*
6
€ 5,95*
ab € 26,20*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.