Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,25-6,6 mm², TE C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,25-6,6 mm², TE C
Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,25-6,6 mm², TE C
Artikel-Nr.:
     4502-05L8452
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     539635-1
EAN/GTIN:
     4099891355333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpzangen Typ TE Connectivity/AMP Ergocrimp 0-0539635-1. Ergonomische Handzange für Crimpkontakte. Die Handhabung ist der natürlichen Handbewegung angepasst. Durch die Verlagerung des Drehpunktes ist die Schließbewegung der Backen nahezu parallel. Damit sind die Vorteile einer Parallelpressung gegeben, wie sie für besonders präzise Crimpung und spezieller Formgebung der Verbinder erforderlich ist. Die neuartig gestaltete Hebelübersetzung reduziert die benötigte Handkraft bis zu 30 % gegenüber handelsüblichen Zangen. Durch die eingebaute Zwangssperre wird der Anwender gezwungen, den Crimpvorgang zu vollenden. Dadurch wird eine DIN-gerechte, zuverlässige Crimpung gewährleistet. Die Crimphöhe ist nachjustierbar. Die optimale Schwerpunktlage der Handzange sorgt für ein ergonomisches Handling. Positionierhilfen für die exakte Lagebestimmung gedrehter Kontakte und nichtisolierter Steckverbinder zur Crimpstelle erleichtern den Crimpvorgang; Merkmale: Auswechselbare Crimpeinsätze, Parallel-Crimpung, verarbeitbar sind nicht isolierte und isolierte Kabelschuhe, Koaxialverbinder und gedrehte Kontakte. Typ: 0–0539635–1, Basishandzange ohne Matrize
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
0,25-6,6 mm²
Geeignet für:
Auswechselbare Crimpeinsätze
Länge:
205 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.617 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, te connectivity crimpeinsatz, crimp systemzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 196,11*
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 216,37*
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 217,02*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 226,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 329,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
539743-2
ab € 532,06*
Zubehör
AMP
539691-2
ab € 295,96*
Zubehör
AMP
539745-2
ab € 429,37*
Zubehör
AMP
539773-2
ab € 676,22*
Zubehör
AMP
539680-2
ab € 403,29*
Zubehör
AMP
539746-2
ab € 337,58*
Zubehör
AMP
539652-2
ab € 323,43*
Zubehör
AMP
539747-2
ab € 362,13*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.