Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 17.5 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2020.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 17.5 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2020.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 17.5 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2020.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 17.5 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2020.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 17.5 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2020.6
Artikel-Nr.:
     4502-05N2006
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL2020.6
EAN/GTIN:
     4011126211139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Kabelschutzkanal, HKL2020.6, Kleinhuis Kabelschutzkanal mit gelochtem Boden, einschließlich Deckel ohne Trennwand und einreihigen Befestigungslöchern im Boden.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, kabelkanal 2m kleinhuis, installationskanal, installationskanal kleinhuis, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,628*
€ 1,038*
72
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,8285*
€ 1,1085*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,13*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,77*
€ 1,27*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,27198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.