Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, grau, HKL2030.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, grau, HKL2030.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, grau, HKL2030.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, grau, HKL2030.1
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, grau, HKL2030.1
Artikel-Nr.:
     4502-05N2007
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL2030.1
EAN/GTIN:
     4011126211122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Kabelschutzkanal, HKL2030.1, Kleinhuis Kabelschutzkanal mit gelochtem Boden, einschließlich Deckel ohne Trennwand und einreihigen Befestigungslöchern im Boden.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Gewicht:
0.1 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,6217*
€ 3,9817*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5612*
€ 3,985*
5 Tage
53
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,6006*
€ 4,0222*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2020.6
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 0,628*
Ähnlich
HKL
ab € 3,27198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 2,34*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88184*
Ähnlich
HKL
4011126211160
ab € 1,90184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.