Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Schraubendrehersatz, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 5,5 mm, Phillips/Pozidriv/Schli
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L4774
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
BE-9886
EAN/GTIN:
7314150048472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersätze Typ BAHCO BE-98. Im praktischen Klarsichtetui, praxisgerecht zusammengestellt. Das Ergo-Heft der Schraubendreher gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Ausführung für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips und Pozidriv 6teilig Typ BE-9886. Inhalt: 2 Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 75 mm und 1,0 x 5,5 x 100 mm, 2 Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1 und 2, 2 Pozidriv-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1 und 2. Typ: BE–9886, Schraubendrehersatz 6teilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH2, PZ1, PZ2, 3,5 mm, 5,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Pozidriv/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.425 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Bits und Bithalter
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig
,
phillips-esd-schraubendreher satz
,
schraubendrehersatz bahco
,
Sortiment
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeug-Set
,
Werkzeugsortiment
,
Schraubendreher-Arbeitssatz
,
Schraubendrehersortiment
,
Schraubenziehersortiment
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,56*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 19,72*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,10*
€ 27,33*
Lager 102
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 31,75*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 38,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco BE-8020 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020
ab € 3,25*
Zubehör
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020L
ab € 2,95*
Zubehör
Bahco BE-8030 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8030
ab € 3,75*
Zubehör
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8160
ab € 14,04*
Zubehör
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230
ab € 3,64*
Zubehör
Bahco BE-8230S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230S
ab € 5,36*
Zubehör
Bahco BE-8330 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8330
ab € 6,05*
Zubehör
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8577
ab € 10,77*
Zubehör
Bahco BE-8600 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8600
ab € 4,65*
Zubehör
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620
ab € 7,94*
Zubehör
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620L
ab € 9,73*
Zubehör
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8704
ab € 4,81*
Zubehör
Bahco BE-8705 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8705
ab € 5,88*
Zubehör
Bahco BE-8725 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8725
ab € 4,14*
Zubehör
Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8810S
ab € 7,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen