Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683536
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8810S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Länge (mm)
202 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
64 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
80 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 8764, IEC 60900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,27*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,22*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,77*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,80*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,98*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,64*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,00*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,69*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,24*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,26*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,96*
Zubehör
Bahco
BE-8820S
ab € 11,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.