Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
ESD-Schlitz-Schraubendreher
>
Artikel
Bahco BE-8230S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-72683308
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
BE-8230S
EAN/GTIN:
7314150048250
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
222 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
33 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.6 mm
Klingenlänge
100 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, IEC 60900, VDE
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
schlitz-schraubendreher 5x100
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
vde-schraubendreher schlitz 5mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8010S
ab € 5,15*
Zubehör
Bahco BE-8020 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020
ab € 3,12*
Zubehör
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020L
ab € 2,96*
Zubehör
Bahco BE-8030 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8030
ab € 3,32*
Zubehör
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8160
ab € 14,45*
Zubehör
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230
ab € 3,44*
Zubehör
Bahco BE-8330 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8330
ab € 6,08*
Zubehör
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8577
ab € 10,62*
Zubehör
Bahco BE-8600 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8600
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620L
ab € 9,12*
Zubehör
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8704
ab € 4,98*
Zubehör
Bahco BE-8705 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8705
ab € 5,90*
Zubehör
Bahco BE-8725 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8725
ab € 4,29*
Zubehör
Bahco BE-8810S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8810S
ab € 7,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen