Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683151
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8577
EAN/GTIN:
     7314151839048
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
127 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitshex (imperial)
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 "
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenlänge
118 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,12*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,96*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,32*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,45*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,44*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,08*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,12*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,98*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,90*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,29*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,67*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.