Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Sägen, Schaber, Spachteln, Zubehör
>
Artikel
Sägeblatt 310, Universal 10 Zähne/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L8820
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
310121
EAN/GTIN:
4099891384906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Säge
Sägeblatt
Metallsägeblatt
Ersatz-Sägeblätter dazu. Typ: 310, Universal 10 Zähne/cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
10
Geeignet für:
Handsäge
Zubehörart:
Sägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Sägen, Schaber, Spachteln, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sägeblatt 312, Metall 12 Zähne/cm
k.A.
312121
ab € 0,44*
Sonstiges
Sägeblatt 313, Holz 5,5 Zähne/cm
k.A.
313121
ab € 0,37*
Sonstiges
Sägeblatt 320, Metall 20 Zähne/cm
k.A.
320121
ab € 0,89*
Sonstiges
Sägeblätter 170, Sortiment (je 3 St. v. 310/312/313/320)
k.A.
390170
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen