Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblätter 170, Sortiment (je 3 St. v. 310/312/313/320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblätter 170, Sortiment (je 3 St. v. 310/312/313/320)
Sägeblätter 170, Sortiment (je 3 St. v. 310/312/313/320)
Artikel-Nr.:
     4502-06L8824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     390170
EAN/GTIN:
     4099891384944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortiment
Sägeblättersortiment
Werkzeuge
Säge
Ersatz-Sägeblätter dazu. Typ: 170, Sortiment (je 3 St. v. 310/312/313/320)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Handsäge
Zubehörart:
Sägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05199 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
310121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
312121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
313121
ab € 0,37*
Sonstiges
k.A.
320121
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.