Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 312, Metall 12 Zähne/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt 312, Metall 12 Zähne/cm
Sägeblatt 312, Metall 12 Zähne/cm
Sägeblatt 312, Metall 12 Zähne/cm
Artikel-Nr.:
     4502-06L8821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312121
EAN/GTIN:
     4099891384913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Ersatz-Sägeblätter dazu. Typ: 312, Metall 12 Zähne/cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
12
Geeignet für:
Handsäge
Zubehörart:
Sägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Säge, Sägeblatt, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
310121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
313121
ab € 0,37*
Sonstiges
k.A.
320121
ab € 0,89*
Sonstiges
k.A.
390170
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.