Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 320, Metall 20 Zähne/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt 320, Metall 20 Zähne/cm
Sägeblatt 320, Metall 20 Zähne/cm
Sägeblatt 320, Metall 20 Zähne/cm
Artikel-Nr.:
     4502-06L8822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     320121
EAN/GTIN:
     4099891384920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Ersatz-Sägeblätter dazu. Typ: 320, Metall 20 Zähne/cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
20
Geeignet für:
Handsäge
Zubehörart:
Sägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Säge, Sägeblatt, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
310121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
312121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
313121
ab € 0,37*
Sonstiges
k.A.
390170
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.