Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 313, Holz 5,5 Zähne/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt 313, Holz 5,5 Zähne/cm
Sägeblatt 313, Holz 5,5 Zähne/cm
Sägeblatt 313, Holz 5,5 Zähne/cm
Artikel-Nr.:
     4502-06L8823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     313121
EAN/GTIN:
     4099891384937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Säge
Sägeblatt
Metallsägeblatt
Ersatz-Sägeblätter dazu. Typ: 313, Holz 5,5 Zähne/cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
5
Geeignet für:
Handsäge
Zubehörart:
Sägeblatt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
310121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
312121
ab € 0,44*
Sonstiges
k.A.
320121
ab € 0,89*
Sonstiges
k.A.
390170
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.