Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen M10x1, 20 mm für Lampenfassungen, 182/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderöhrchen M10x1, 20 mm für Lampenfassungen, 182/20
Gewinderöhrchen M10x1, 20 mm für Lampenfassungen, 182/20
Artikel-Nr.:
     4502-06N982
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     182/20
EAN/GTIN:
     4099891483890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampen-Gewinderöhrchen M 10 x 1 Typ 182. Aus Messing, einschraubbar in Fassungen. Typ: 182/20, 20 mm lang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinderöhrchen M10x1, 20 mm
Geeignet für:
Lampenfassungen
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Gewinderöhrchen, messing fassung, fassung für leuchtmittel, hkl fassung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,16*
1
€ 5,00*
ab € 0,92*
€ 1,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,9388*
€ 1,6288*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0697*
€ 1,8663*
4 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 1,0861*
€ 1,8776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,54*
Ähnlich
HKL
ab € 0,72*
Ähnlich
HKL
ab € 1,145*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90*
Ähnlich
HKL
ab € 3,145*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6796*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,1708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.