Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40EA W/ SS CABLE - 6FT[1.8M]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40EA W/ SS CABLE - 6FT[1.8M]
40EA W/ SS CABLE - 6FT[1.8M]
Artikel-Nr.:
     4502-07L7801
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     40EA-SS
EAN/GTIN:
     4099891448226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, 1301720684, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz EA Balancer mit Kabel, 1,80 m (6,0') Hub
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Tragfähigkeit min.:
13 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
1.8 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Edelstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: balancer 18kg, federzug, Werkzeugaufhängung, Aufroller, Aufrollautomat, Aufziehvorrichtung, Werkzeugaufroller, Drehmomentaufroller, Lastenausgleicher, Seilbalancer, Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,12*
€ 1.567,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,26*
€ 1.549,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,82*
€ 1.469,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,33*
€ 1.420,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,40*
€ 1.364,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
31602-1-RP
ab € 158,95*
Sonstiges
Aero-Motive
AG12853-RP
ab € 84,55*
Sonstiges
Aero-Motive
31655-2-RP
ab € 180,40*
Sonstiges
Aero-Motive
CBAET7
ab € 184,41*
Sonstiges
Aero-Motive
DRME7
ab € 207,24*
Sonstiges
Aero-Motive
DLKE
ab € 41,53*
Sonstiges
Aero-Motive
SSPLC
ab € 100,96*
Sonstiges
Aero-Motive
WRME
ab € 109,55*
Sonstiges
Aero-Motive
31618-RP
ab € 5,44*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-10
ab € 163,49*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-20
ab € 163,38*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-30
ab € 163,83*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-40
ab € 163,92*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-50
ab € 163,52*
Sonstiges
Aero-Motive
31659-60
ab € 163,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.