Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte mit 2x8 Lötstützpunkten, 3 A, 250 V, 289-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplatte mit 2x8 Lötstützpunkten, 3 A, 250 V, 289-131
Leiterplatte mit 2x8 Lötstützpunkten, 3 A, 250 V, 289-131
Leiterplatte mit 2x8 Lötstützpunkten, 3 A, 250 V, 289-131
Artikel-Nr.:
     4502-09H8500
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-131
EAN/GTIN:
     4045454193065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Schienenmontierbarer Reihenbaustein zum Selbstbestü,cken Typ 289-131 Ausfü,hrung mit 2x8 Lö,tstü,tzpunkten Fü,r Frontverdrahtung und Schraubbefestigung oder Einbau in Montagesockel, mit Cage-Clamp-Anschluss fü,r 0,08 bis 2,5 mm²,. Rastermaß,: 5,0x12,0 mm Lö,tstü,tzpunkte: gabelfö,rmig Betriebsspannung: 250 V UC Nennstrom: 3,0 A Maß,e: L 47,0, B 65,5, H 31,5 mm (ab Oberkante Trageschiene) Dazu passende Montagesockel 288-001 (fü,r Schraubbefestigung) und Kombifü,ß,e 288-002 fü,r Trageschienen sind nachfolgend beschrieben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0272 kg
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Leiterplatte mit 2x8 Lötstützpunkten
Breite:
42.5 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
62.5 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 16,04*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 16,8424*
€ 19,3824*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,47*
€ 19,85*
1
€ 5,00*
ab € 15,93*
€ 21,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-001
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,362*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.