Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0052704299, Lötbad WSB 150, 150 W/24 V o. Versorg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0052704299, Lötbad WSB 150, 150 W/24 V o. Versorg.
T0052704299, Lötbad WSB 150, 150 W/24 V o. Versorg.
Artikel-Nr.:
     4502-09L6799
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSB 150
EAN/GTIN:
     4099891413262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötbad weller
lötstation
Lötbad, T0052704299N, WELLER Lötbad zur Verzinnung und Vorbereitung von kleinen elektronischen Bauteilen und Leitungen. Features * Präzise Temperaturregelung * Wird auch verwendet, um überschüssiges Lot von kleinen Bauteilanschlüssen zu entfernen * Kompatibel mit bleifreien Loten * ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötbad
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
450 °C
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.84822 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 432,47*
€ 492,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,45*
€ 494,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 434,80*
€ 498,65*
Frei Haus
ab € 427,76*
€ 502,29*
Frei Haus
ab € 478,58*
€ 550,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,65*
€ 593,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,54*
€ 549,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.183,29*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.235,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,51*
Zubehör
Weller Tools
T0052704399N
ab € 405,24*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,18*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.