Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötbad 150 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötbad 150 W, 24 V
Lötbad 150 W, 24 V
Lötbad 150 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     8898-WL18360
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704299N
EAN/GTIN:
     4059796000806
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötbad weller
lötstation

Eigenschaften

  • Lötbadgröße L x B x H mm: 58 x 33 x 19 mm
  • Lötbadgröße L x B x H Zoll: 2,28 x 1,3 x 0,75 Zoll
  • Anschließbar an alle Weller 150 W Stationen
  • V2A-Wanne zum Schutz gegen herabfallende Zinnreste
  • Gehäusegröße: 150 x 120 x 65 mm (L x B x H)
  • Aufheizzeit ~ 10 min (50°C - 350°C)
  • Für bleifreie Lote geeignet
  • WT kompatibel
  • Länge in Zoll: 6,98 in
  • Breite in Zoll: 4,72 in
  • Höhe in Zoll: 2,13 in
  • Leistung: 150 W
  • Spannung: 24 V
  • Handstück Typ: Lötbad
  • Temperaturbereich °C: 50 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 850 °F
  • passende Steuereinheit: WD 1M
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
6,98 in
Breite in Zoll:
4,72 in
Höhe in Zoll:
2,13 in
Leistung:
150 W
Spannung:
24 V
Handstück Typ:
Lötbad
Temperaturbereich °C:
50 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 850 °F
passende Steuereinheit:
WD 1M
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Gerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 431,15*
€ 490,74*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,84*
€ 492,14*
Frei Haus
ab € 436,06*
€ 496,55*
Frei Haus
ab € 427,95*
€ 500,21*
Frei Haus
ab € 505,48*
€ 572,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.189,00*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.235,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052704399N
ab € 408,78*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 3,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 293,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.