Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5
Artikel-Nr.:
     4502-12G2066
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     5ESH935
EAN/GTIN:
     4099889205350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Taktiler Schalter, 5ESH935, MEC Multimec 5E Hochleistungs-Tastschalter, robust, abgedichtet nach IP67. Features * Verdrehsicherung durch Schnappkappen-Retentionssystem * Robust * Abgedichtet nach IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3,5 N
Breite:
15 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
12.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
15 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1376* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 62,17*
€ 73,9823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 58,60*
€ 69,734
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC Switches
1YAS0616
ab € 122,97*
Zubehör
MEC Switches
1YS0616
ab € 139,26*
Zubehör
MEC Switches
1PS03
ab € 27,35*
Zubehör
MEC Switches
1PS09
ab € 0,28*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-10.4
ab € 15,27*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-11.0
ab € 15,27*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-12.0
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-15.0
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-16.0
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-19.0
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-22.5
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-08.0
ab € 0,16*
Zubehör
MEC Switches
1SS09-09.5
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.