Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 23.1 mm, unbeleuchtet, 1.30.094.001/0300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9675
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.30.094.001/0300
EAN/GTIN:
4099889258127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hebelschalter
Kippschalter
Not Aus Taster
Not-Halt, 1.30.094.001/0300, RAFI Der Not-Halt-Betätiger hat die angegebene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur bei Montage mit den entsprechenden Schaltelementen. Features * Not-Halt für Sicherheitsfunktionen * Enge Anreihung der Betätiger möglich, da Verdrahtung axial von hinten * Die Schaltelemente werden aufgerastet und können durch Drehung wieder demontiert werden. * Separate Schaltelemente UNIVERSAL erforderlich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
23.1 mm
Höhe:
24.1 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
kippschalter ip65
,
hebelschalter
,
rafi drucktaster
,
Befehls- und Meldegerät
,
Pilztaste
,
Not-Aus-Schalter
,
Betätigungsteil
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1.20.123 Druckschalter-Schaltelement, , 1 NC (Öffner), 250V für RAFIX 16 Serie Schalter
Rafi
1.20.123.022/0000
ab € 5,34*
Sonstiges
Kontaktblock, 1 Öffner, 250mA, 35V, RAFIX 16, Schnellverbindungsklemme
Rafi
1201230320000
ab € 12,89*
Sonstiges
Kontaktelement 5389099 1.20.123.024/0000
Rafi
1.20.123.024/0000
ab € 6,48*
Sonstiges
RAFI 1.20.123.023/0000 Kontaktelement 1 Schließer tastend 250 V 10 St.
Rafi
1.20.123.023/0000
ab € 5,61*
Sonstiges
RAFI 1.20123.021 Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V 1 St.
Rafi
1.20.123.021/0000
ab € 8,01*
Sonstiges
RAFI 1.20123.031 Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 42 V 1 St.
Rafi
1.20.123.031/0000
ab € 14,50*
Sonstiges
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.121/0000
Rafi
1.20.123.121/0000
ab € 15,58*
Sonstiges
Schaltelement, 1 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.033/0000
Rafi
1.20.123.033/0000
ab € 8,54*
Sonstiges
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.125/0000
Rafi
1.20.123.125/0000
ab € 15,53*
Sonstiges
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.035/0000
Rafi
1.20.123.035/0000
ab € 13,66*
Sonstiges
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.135/0000
Rafi
1.20.123.135/0000
ab € 19,35*
Sonstiges
Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 250 V, 1.5 A, 1.20.123.124/0000
Rafi
1.20.123.124/0000
ab € 15,52*
Sonstiges
Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.034/0000
Rafi
1.20.123.034/0000
ab € 13,63*
Sonstiges
Tastschaltelement 2 Schliesser (NO)
Rafi
1.20.123.025/0000
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen