Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Balancer 160KA, 70-75 KG, 2,1 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6568
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
160KA
EAN/GTIN:
4099891449841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, 1301720073, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz KA Balancer, Traglast 70.0-75.0 kg (155.0-165.0 lb), 2.13 m (7.0') Hub KA-Balancer, ausgestattet mit zwei Kraftfedern, sind die Arbeitspferde für die schweren Industriewerkzeuge mit einem Gewicht von bis zu 110 kg [240 lb]. Die automatische Sicherheitsverriegelung ist ein leistungsbasiertes System, das bei einem Leistungsverlust einer der beiden Federn auslöst. Das Safety-Lock-System kann von qualifiziertem Personal leicht eingestellt und vollständig getestet werden, um die gewünschten Sicherheitsverriegelungserwartungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.1 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
75 kg
Tragfähigkeit min.:
70 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.1 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
26.258 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
balancer 75 kg
,
federzug
,
Werkzeugaufhängung
,
Aufroller
,
Aufrollautomat
,
Aufziehvorrichtung
,
Werkzeugaufroller
,
Drehmomentaufroller
,
Lastenausgleicher
,
Seilbalancer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,19*
€ 2.318,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,84*
€ 2.283,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,87*
€ 2.172,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,93*
€ 2.113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,55*
€ 2.070,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bausatz-Feder innen für 200Ka, 31277-200
Aero-Motive
31277-200
ab € 262,32*
Sonstiges
CABLE ASSY, SWAGE&CLIP - J/K/L
Aero-Motive
CBALT7
ab € 98,53*
Sonstiges
CABLE ASSY, SWAGE&CLIP -J/K/L[
Aero-Motive
CBALT9
ab € 102,95*
Sonstiges
CABLE GUIDE ASSEMBLY KIT FOR J
Aero-Motive
CBGK
ab € 141,98*
Sonstiges
DROP STOP ACTUATOR KIT FOR 170
Aero-Motive
DSAKC
ab € 46,90*
Sonstiges
Drum Kit für KA Balancers, Länge 2.13 m
Aero-Motive
DRMK7
ab € 335,60*
Sonstiges
DRUM LOCK KIT FOR J/K BALANCER
Aero-Motive
DLKK
ab € 41,21*
Sonstiges
Federeinheit für 170KA - gebändert
Aero-Motive
31276-170
ab € 263,82*
Sonstiges
Federeinheit für 170KA - gebändert
Aero-Motive
31277-170
ab € 262,12*
Sonstiges
Federeinheit für 220KA - gebändert
Aero-Motive
31276-220
ab € 263,31*
Sonstiges
Federeinheit für 220KA - gebändert
Aero-Motive
31277-220
ab € 263,11*
Sonstiges
Hebelsatz, DROP STOP LEVER KIT FOR J/K BA
Aero-Motive
DSLK
ab € 32,44*
Sonstiges
Kabeltrommel, RP - J/K CABLE DRUM - 7FT[2.1M
Aero-Motive
31091-1-RP
ab € 164,17*
Sonstiges
KIT - SPRING OUTER - 200KA
Aero-Motive
31276-200
ab € 262,63*
Sonstiges
RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft
Aero-Motive
AG12852-7-RP
ab € 91,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen