Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M5000 Herst.-Nr.: BS10-55025 EAN/GTIN: 4099889999877 |
| | |
|
| | |
| Mini Displayport 1.2 Adapterkabel, BS10-55025, shiverpeaks Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz. Features * Auflösung bis zu 1920 x 1080 (60Hz) * Abwärtskompatible Versionen: 1.1 Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini-DisplayPort | Anschluss (2): | DVI-Stecker (24+1) | Ausführung: | Adapterkabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.067 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 6,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,38* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 6,50* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 8,58* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,22* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|