Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Crimpkontakte, 0,5-2,5 mm², Rennsteig Werkzeuge 624 1071 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Crimpkontakte, 0,5-2,5 mm², Rennsteig Werkzeuge 624 1071 3
Crimpzange für Crimpkontakte, 0,5-2,5 mm², Rennsteig Werkzeuge 624 1071 3
Crimpzange für Crimpkontakte, 0,5-2,5 mm², Rennsteig Werkzeuge 624 1071 3
Artikel-Nr.:
     4502-20L6378
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 1071 3
EAN/GTIN:
     4049002111150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpzange, 624 1071 3, RENNSTEIG Crimp-Systemzange PEW 12. Spezial-Crimpzange zum Vercrimpen fast aller gängigen Crimpverbinder mit einem inneren Leiterquerschnitt von 0,08-50 mm². Features * Garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen * Durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich * Gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage * Ein- und Zweihandbedienung möglich
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
0,5-2,5 mm²
Geeignet für:
Crimpkontakte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 148,72*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,85*
€ 160,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 220,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.