Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Kabelschuh-Crimpzange
>
Artikel
Handhydraulische Crimpzange für Kabelschuhe/Verbinder, 10-185 mm², Rennsteig Wer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RENNSTEIG
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-20L6478
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
630 501 3
EAN/GTIN:
4049002004827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Abbildung kann abweichen. Crimpzange, 630 501 3, RENNSTEIG Hydraulische Zweihandcrimpzange im Metallkoffer zum Vercrimpen von Cu - und Al - Leiterquerschnitten 10-400mm².
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
10-185 mm²
Geeignet für:
Kabelschuhe/Verbinder
Länge:
370 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen
>
Crimpzangen, Presszangen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Dornpresszange
,
Handpresszange
,
Kerbpresszange
,
Ovalpresszange
,
Presszange
,
Rollpresszange
,
Sechskantpresszange
,
Trapezpresszange
,
Vierkanpresszange
,
presszange hydraulisch
,
dornpresszange
,
Werkzeuge
,
Crimpwerkzeug
,
Akku-Crimpzange
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,86*
€ 913,49*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,75*
€ 964,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 968,17*
€ 1.039,33*
Lager 1039
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.124,77*
€ 1.179,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,33*
€ 1.236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,35*
€ 1.201,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,54*
€ 1.177,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,59*
€ 1.160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,17*
€ 1.152,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA F800 (1107620, 1107650, 1707620, 1707650), 1,5 mm²
Rennsteig
630011301
€ 444,08*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA F800 (1107620, 1107650, 1707620, 1707650), 2,5 mm²
Rennsteig
630020301
€ 444,08*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA F800 (1107621, 1107660, 1707621, 1707660), 4 - 6 mm²
Rennsteig
630013301
€ 444,08*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA F800 (1107622, 1107670, 1707622, 1707670), 10 mm²
Rennsteig
630015301
€ 442,61*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA F800 (1107671, 1707623, 1707671), 16 mm²
Rennsteig
630017301
€ 443,78*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA M800 / WP M800 (1107675, 1107700, 1707675, 1707700), 2,5 - 4 mm²
Rennsteig
630012301
€ 444,96*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA M800 / WP M800 (1107685, 1107710, 1707685, 1707710), 6 mm²
Rennsteig
630014301
€ 442,61*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA M800 / WP M800 (1107690, 1107720, 1707690, 1707720), 10 - 16 mm²
Rennsteig
630016301
€ 442,61*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA MAXI WP F800 mit Seal (1107410, 1707410), 4 mm²
Rennsteig
630022301
€ 442,61*
Zubehör
Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für MTA MAXI WP F800 mit Seal (1107410, 1707410), 6 mm²
Rennsteig
630023301
€ 442,90*
Zubehör
Crimpeinsatz WM-Form, Cu 120 mm², Al 120 mm², WM120
Rennsteig
6304055
€ 132,74*
Zubehör
Crimpeinsatz WM-Form, Cu 150 mm², Al 150 mm², WM150
Rennsteig
6304065
€ 134,08*
Zubehör
Crimpeinsatz WM-Form, Cu 185 mm², Al 185 mm², WM185
Rennsteig
6304075
€ 134,50*
Zubehör
Crimpeinsatz WM-Form, Cu 95 mm², Al 95 mm², WM95
Rennsteig
6304045
€ 134,50*
Zubehör
Doppel-Crimpeinsatz WM-Form, drehbar, Cu 10/70 mm², Al 10/70 mm², WM10/70
Rennsteig
6304015
€ 133,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.