Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde für Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke, MAVOPROBE LUX / UVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde für Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke, MAVOPROBE LUX / UVA
Messsonde für Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke, MAVOPROBE LUX / UVA
Artikel-Nr.:
     4502-21K5816
Herst.-Nr.:
     MAVOPROBE LUX / UVA
EAN/GTIN:
     4012932135558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Messsonde, MAVOPROBE LUX / UVA, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Messsonde für Beleuchtungsstärke Klasse B DIN 5032-7 und Bestrahlungsstärke UV-A 365 nm inklusive Bedienungsanleitung und Abnahmeprüfzeugnis.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messsonde
Genauigkeit:
±2,5 %
Messbereich:
0,001 bis 199990 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.307,68*
€ 1.420,32*
Frei Haus
ab € 1.035,51*
€ 1.420,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,32*
€ 1.690,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,42*
€ 1.683,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,87*
€ 1.634,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,56*
€ 1.586,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,68*
€ 1.556,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOMASTER
ab € 393,59*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V074A
ab € 85,77*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V073A
ab € 235,18*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V071A
ab € 172,26*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V072A
ab € 194,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.