Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M526G MAVOPROBE LUX/ UVA Luxmeter 0.001 - 199990 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R048102
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M526G
EAN/GTIN:
     4012932135558
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Die Leistungsfähigkeit des Systems zur zerstörungsfreien Materialprüfung muss regelmäßig überprüft werden um die Inspektionsqualität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Diese Überprüfung umfasst sowohl die Intensität der UV-A Strahlung als auch die Beleuchtungsstärke. Die Betrachtungsbedingungen für dieses Prüfverfahren sind in der DIN EN ISO 3059 beschrieben, die die Mindestanforderungen an die Beleuchtungsstärke und die UV-A Bestrahlungsstärke und ihre Messung enthält. Dabei ist auch ein Kalibrierintervall nach Herstellerangaben, jedoch mindestens alle 12 Monate vorgeschrieben und die Dokumentation hat per Kalibrierschein zu erfolgen.
Features:
Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz
Universeller Einsatz als Messgerät oder ein- und mehrkanaliges Messsystem
Einfache Systemintegration, serielle Datenübertragung, offengelegtes Protokoll
Autarke Kalibrierung, geringer Verpackungsaufwand und kostengünstiger Versand
Nachhaltiges Gerätekonzept, Firmwareupdate über USB Schnittstelle
Optional verlängerbare Anschlussleitung und optionaler Adapter für USB 2.0 Stecker A
Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!
Lieferumfang:
Endtestnachweis
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
115 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
115 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke + Strahlungsleistung
Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
199990 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.001 lx
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 Device
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
2.5 %
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Gossen, MAVOPROBE LUX/ UVA, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.035,40*
€ 1.415,08*
Frei Haus
ab € 1.307,87*
€ 1.415,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,08*
€ 1.683,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,64*
€ 1.666,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.127,97*
€ 1.342,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,08*
€ 1.298,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,61*
€ 1.258,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,40*
€ 1.232,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOMASTER
ab € 391,84*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V074A
ab € 86,72*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V073A
ab € 232,39*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V071A
ab € 173,90*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
V072A
ab € 194,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.