Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Duspol Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer Duspol Analog
Spannungsprüfer Duspol Analog
Artikel-Nr.:
     4502-22K8276
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     4014651502611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Spannungsprüfer mit zuschaltbarer Tauchspul-Pegelanzeige Typ Benning Duspol analog. Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannung, Drehfeldrichtung, Phase und Polarität, mit Messstellenbeleuchtung, FI-Schalter-Prüfung und Vibrationsalarm zur Spannungserkennung; Spannung (LED/Tauchspule): 12 bis 1000 V AC/DC, Stromaufnahme: zuschaltbarer Lastkreis 600 mA (bei 1000 VDC), Zulassung: IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), Schutzart: IP 65, Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, III 1000 V. Typ: 050261, Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,56*
€ 47,69*
1
€ 4,80*
ab € 41,51*
€ 47,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 42,57*
€ 48,60*
1
€ 4,00*
ab € 42,98*
€ 49,94*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 25,21*
Zubehör
Benning
044084
ab € 42,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.