Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Duspol Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer Duspol Digital
Spannungsprüfer Duspol Digital
Artikel-Nr.:
     4502-22K8288
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, Spannungs- und Durchgangsprüfer Typ Benning Duspol digital. Mit TRUE RMS, zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannung, Widerstand- und Frequenzbereich, Drehfeldrichtung, Phase und Polarität, beleuchteter LCD-Anzeige, Messstellenbeleuchtung, FI-Schalter-Prüfung, optischer und akkustischer Durchgangsprüfung, Vibrationsalarm; Spannung: 1,0 bis 1000 VAC/1200 VDC, Widerstand: 0,1 bis 300 k Ohm, Frequenz: 15 bis 1000 Hz, Stromaufnahme: zuschaltbarer Lastkreis 550 mA (bei 1000 VDC), Zulassung: IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) Spannungsklasse B, Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Schutzart: IP 65. Betrieb: 2 Batterien, 1,5 V Micro/AAA (im Lieferumfang enthalten). Typ: 050263, Spannungs- und Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0,1-300 kΩ
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1200 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 74,20*
€ 81,99*
1
€ 4,80*
ab € 74,25*
€ 82,07*
1
€ 4,80*
ab € 74,21*
€ 82,07*
1
€ 4,00*
ab € 74,66*
€ 82,17*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 95,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,1955*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.