Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8394
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA), Spannungs- und Durchgangsprüfer Benning PROFIPOL + • Spannung von 12 V - 690 V AC/ DC (LED) • Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/ DC sind voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien • Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kW (Summer/ gelbe W-LED) • Einpolige Phasenprüfung (rote LED) bei Wechselspannung • Polaritätsprüfung (+/-) bei Gleichspannung • Kabelbruchdetektor (gelbe LED) • Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung • Schutzart IP 54 (staub-/ spritzwassergeschützt) • Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung • Gebaut und geprüft nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015 • Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT II 690 V
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-100 kΩ
Messkategorie:
CAT III
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.19212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,96*
€ 40,08*
1
€ 4,00*
ab € 33,33*
€ 40,11*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 34,11*
€ 40,20*
3 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 34,39*
€ 40,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 38,24*
€ 44,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.