Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN.PRÜFER M-CHECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAN.PRÜFER M-CHECK
SPAN.PRÜFER M-CHECK
Artikel-Nr.:
     4502-22K8397
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918880000
EAN/GTIN:
     4099891459253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer, 9918880000, Weidmüller Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2- poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes. Features * Mit LCD-Display * Gemäß VDE-Norm * Hohe Spitzenspannungsfestigkeit * Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III/CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.19057 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,32*
€ 36,21*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 36,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,45*
€ 36,96*
1
€ 5,46*
ab € 32,46*
€ 38,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 37,84*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
ab € 5,35*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.